※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターチーズコネクター(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
ねじサイズ
3/8
M5X0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10475702
品番
CKT-10-03
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
形状
チーズコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
3/8
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
34.9
寸法B(mm)
32
寸法C(Φmm)
18
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
25.6
チューブ挿入長さ(mm)
25
質量(g)
89.8
トラスコ品番
808-2664