※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
タッチコネクターチーズコネクター(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
4
4
6
8
10
12
ねじサイズ
1/4
M5X0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10475754
品番
CKT-4-02
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
形状
チーズコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
4
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
26.2
寸法B(mm)
28.5
寸法C(Φmm)
12
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
22.5
チューブ挿入長さ(mm)
19.5
質量(g)
46.6
トラスコ品番
808-2670