曜日別特売
RKT-8-03 タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2 千代田通商 10475982

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターチーズコネクター(樹脂) 10mm・R1/2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじサイズ3/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10475982品番RKT-8-03
参考基準価格(税別)¥641販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
形状チーズコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ3/8適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)31.7寸法B(mm)35寸法C(Φmm)17二面幅H(mm)17寸法L(mm)28.6チューブ挿入長さ(mm)22.5質量(g)44.2トラスコ品番808-4048
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする