※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
タッチコネクターユニオンエルボ(金属)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10476305
品番
CUL-8-00
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
8
トラスコ品番
808-2687
形状
ユニオンエルボ
質量(g)
52.6
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法A(mm)
31.7
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
寸法B(Φmm)
16
使用真空圧力(kPa)
-100
チューブ挿入長さ(mm)
22.5
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3