※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターロングエルボ(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10476384 品番 CKL-10-02-2L
参考基準価格(税別)¥1,040 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
形状ロングエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ1/4 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)34.9 寸法B(mm)54 寸法C(Φmm)18 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)48 チューブ挿入長さ(mm)25 質量(g)106 トラスコ品番808-2627

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする