※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターロングエルボ(金属)

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 ねじサイズ3/8 注文コード10476427 品番CKL-12-03-2L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は適合チューブ外径・ねじサイズなど13種類から選べます 他の種類を見る
形状ロングエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ3/8 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)38.4 寸法B(mm)60 寸法C(Φmm)21 二面幅H(mm)19 寸法L(mm)53.6 チューブ挿入長さ(mm)27.2 質量(g)145.2 トラスコ品番808-2631

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする