※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タッチコネクターロングエルボ(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10476445 品番 CKL-4-01-2L
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629
形状ロングエルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ1/8 適合チューブ外径(Φmm)4 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)26.2 寸法B(mm)42.5 寸法C(Φmm)12 二面幅H(mm)10 寸法L(mm)38.5 チューブ挿入長さ(mm)19.5 質量(g)45.6 トラスコ品番808-2634

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする