※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
ファイブHタイプメイルエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10476874
品番
HB-12-04ML
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/2
適合チューブ外径(Φmm)
12
寸法A(mm)
33.5
寸法B(mm)
29.5
二面幅H(mm)
21
寸法L(mm)
21.5
チューブ挿入長さ(mm)
22.6
質量(g)
90.5
トラスコ品番
808-2860
形状
メイルエルボ
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5〜60/工業用水:5〜40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用流体
圧縮空気、工業用水
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3