※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ファイブHタイプメイルブランチティ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
6
6
8
10
12
ねじサイズ
1/4
M5X0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10477197
品番
HB-6-02MT
参考基準価格(税別)
¥1,090
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
形状
メイルブランチティ
使用流体
圧縮空気、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
21
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
15
チューブ挿入長さ(mm)
18.7
質量(g)
37.9
トラスコ品番
808-2898