曜日別特売
HB-6-01MT ファイブHタイプメイルブランチティ 千代田通商 10477206

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブHタイプメイルブランチティ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10477206品番HB-6-01MT
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)25寸法B(mm)18二面幅H(mm)12寸法L(mm)14チューブ挿入長さ(mm)18.7質量(g)33.1トラスコ品番808-2893
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする