※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
ファイブHタイプユニオンティ 10mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10477285
品番
HB-8-00UT
参考基準価格(税別)
¥1,120
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
形状
ユニオンティ
使用流体
圧縮空気、工業用水
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5〜60/工業用水:5〜40
寸法A(mm)
27
チューブ挿入長さ(mm)
19.9
質量(g)
45.4
トラスコ品番
808-2904