※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ファイブHタイプユニオンニップル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
12
6
8
10
12
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10477303
品番
HB-12-00U
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
形状
ユニオンニップル
使用流体
圧縮空気、工業用水
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
48.4
チューブ挿入長さ(mm)
22.6
質量(g)
43.7
トラスコ品番
808-2885