※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
ファイブHタイプロングメイルエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10477398
品番
HB-10-03M2L
参考基準価格(税別)
¥1,210
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
10
ねじサイズ
3/8
トラスコ品番
808-2876
形状
メイルエルボ
質量(g)
93.7
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5〜60/工業用水:5〜40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法L(mm)
40.1
寸法A(mm)
31.5
寸法B(mm)
46.5
使用流体
圧縮空気、工業用水
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
二面幅H(mm)
17
チューブ挿入長さ(mm)
21.8
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3