※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
ファイブHタイプロングメイルエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10477452
品番
HB-8-02M2L
参考基準価格(税別)
¥980
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
適合チューブ外径(Φmm)
8
ねじサイズ
1/4
トラスコ品番
808-2912
形状
メイルエルボ
質量(g)
55.8
使用温度範囲(℃)
圧縮空気:-5〜60/工業用水:5〜40
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
寸法L(mm)
34
寸法A(mm)
27
寸法B(mm)
40
使用流体
圧縮空気、工業用水
適合チューブ
エルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP
二面幅H(mm)
14
チューブ挿入長さ(mm)
19.9
接続ねじ種類
R
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3