曜日別特売
F6-01S1W ファイブシングルバンジョー 千代田通商 10477723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ファイブシングルバンジョー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10477723品番F6-01S1W
参考基準価格(税別)¥510販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449
形状シングルバンジョー使用流体圧縮空気、真空、工業用水接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)22.3寸法B(mm)26.8寸法E(mm)19.5寸法C(Φmm)13二面幅H(mm)12寸法L(mm)15.5チューブ挿入長さ(mm)12.5質量(g)12.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする