※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ファイブシングルバンジョー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
6
4
6
8
10
12
ねじサイズ
3/8
M5X0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10477732
品番
F6-03S1W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥575
形状
シングルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
3/8
適合チューブ外径(Φmm)
6
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
22.3
寸法B(mm)
30.8
寸法E(mm)
23.5
寸法C(Φmm)
13
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
17.1
チューブ挿入長さ(mm)
12.5
色
白
質量(g)
25.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10477732
F6-03S1W
05722437
F6-03S1W
タッチコネクター5/バンジョー白
千代田通商
1個
¥
569
税込
¥
626
注文コードが変更になりました