※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジHタイプメイルエルボ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10478003 品番 10-04ML-H
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

接続ねじ種類R ねじサイズ1/2 適合チューブ外径(Φmm)10 寸法A(mm)29.8 寸法B(mm)36 寸法C(Φmm)17 二面幅H(mm)21 寸法L(mm)28 チューブ挿入長さ(mm)24.6 用途溶接環境 トラスコ品番808-4611 形状メイルエルボ 質量(g)70 使用温度範囲(℃)圧縮空気:-5〜60/工業用水:5〜40 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用流体圧縮空気、工業用水 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(水)(MPa)0.3

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする