※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジHタイプメイルコネクタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10478213 品番 6-M5M-H
参考基準価格(税別)¥330 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

外装オール金属。溶接スパッタの降りかかる環境等に最適
2層、3層チューブ用金属キャップ付。多層チューブは外皮を剥きワンタッチ継手に装着しますが、その際のインナーチューブの露出防止用に金属キャップ標準装着することによりチューブ寿命大幅UP。
回転ロックリング仕様によりチューブ回し切れ防止。

仕様溶接環境用 形状メイルコネクター 使用流体圧縮空気、工業用水 接続ねじ種類M ねじサイズM5X0.8 適合チューブ外径(Φmm)6 適合チューブエルフレックスチューブ LE、LE-S、ALE カバーチューブ CTP 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)27.1 二面幅H1(mm)12 二面幅H2(mm)Φ2 寸法L(mm)23.6 チューブ挿入長さ(mm)22.1 質量(g)10.5 用途溶接環境 トラスコ品番808-4637

商品説明動画

タッチコネクターFUJI Hタイプ エルフレックスチューブスリムタイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする