※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジダブルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10479157 品番 10-03D2
参考基準価格(税別)¥1,990 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
形状ダブルバンジョー 使用流体圧縮空気、真空 接続ねじ種類R ねじサイズ3/8 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)-5〜60 寸法A(mm)26.6 寸法B(mm)25.5 寸法C(mm)54.6 寸法E(mm)17 寸法P(mm)18.5 二面幅H(mm)17 寸法L(mm)19.1 チューブ挿入長さ(mm)17.8 質量(g)145.5 トラスコ品番808-3178

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする