※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジダブルバンジョー(金属)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
8
4
6
8
10
12
ねじサイズ
1/4
M5X0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10479367
品番
8-02D2
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
形状
ダブルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
23.7
寸法B(mm)
23
寸法C(mm)
47.4
寸法E(mm)
14
寸法P(mm)
15.5
二面幅H(mm)
14
寸法L(mm)
17
チューブ挿入長さ(mm)
17
質量(g)
86
トラスコ品番
808-3854