曜日別特売
10R-02D2 フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商 10479446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジダブルバンジョー(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)10
ねじサイズ1/4
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10479446品番10R-02D2
参考基準価格(税別)¥1,430販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/4適合チューブ外径(Φmm)10適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)26.6寸法B(mm)24.5寸法C(mm)53.6寸法E(Φmm)17寸法P(mm)18.5二面幅H(mm)17寸法L(mm)18.5チューブ挿入長さ(mm)18.3質量(g)68トラスコ品番808-3094
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする