曜日別特売
8R-01S1D1 フジダブルバンジョー(樹脂) 千代田通商 10479708

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジダブルバンジョー(樹脂)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
ねじサイズ1/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10479708品番8R-01S1D1
参考基準価格(税別)¥1,140販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979
形状ダブルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/8適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)24.2寸法B(mm)20.5寸法C(mm)44.4寸法E(Φmm)15寸法P(mm)15.5二面幅H(mm)14寸法L(mm)16.5チューブ挿入長さ(mm)17.5質量(g)39トラスコ品番808-3925
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする