※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
千代田通商の 汎用管継手
千代田通商の 配管用ワンタッチ管継手
フジティーコネクター(樹脂)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10479823
品番
12R-00TC
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
形状
ティーコネクター
使用流体
圧縮空気、真空
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5〜60
寸法A(mm)
25.6
寸法B(mm)
42.5
寸法C(Φmm)
20
寸法L(mm)
23.1
チューブ挿入長さ(mm)
19.4
質量(g)
40