※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジトリプルバンジョー(金属)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
10
4
6
8
10
12
ねじサイズ
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10479902
品番
10-02S3
参考基準価格(税別)
¥2,160
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
形状
トリプルバンジョー
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/4
適合チューブ外径(Φmm)
10
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
26.6
寸法B(mm)
24.5
寸法C(mm)
72.1
寸法E(mm)
17
寸法P(mm)
18.5
二面幅H(mm)
17
寸法L(mm)
18.5
チューブ挿入長さ(mm)
17.8
質量(g)
145.5
トラスコ品番
808-3175