曜日別特売
12-04S3 フジトリプルバンジョー(金属) 千代田通商 10479988

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジトリプルバンジョー(金属)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)12
ねじサイズ1/2
内容量1個注文コード10479988品番12-04S3
参考基準価格(税別)¥2,660販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
形状トリプルバンジョー使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ1/2適合チューブ外径(Φmm)12適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)29.1寸法B(mm)30.5寸法C(mm)83.1寸法E(mm)19寸法P(mm)20.5二面幅H(mm)21寸法L(mm)22.5チューブ挿入長さ(mm)19.4質量(g)214
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする