曜日別特売
6-03MT フジメイルブランチティ(金属) 千代田通商 10480916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジメイルブランチティ(金属)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
ねじサイズ3/8
接続ねじ種類R
内容量1個注文コード10480916品番6-03MT
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609
形状メイルブランチティ使用流体圧縮空気、真空接続ねじ種類Rねじサイズ3/8適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)-5~60寸法A(mm)19.5寸法B(mm)30寸法C(Φmm)13二面幅H(mm)17寸法L(mm)23.6チューブ挿入長さ(mm)16.3質量(g)45.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする