※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
フジメイルランティ(金属)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合チューブ外径(Φmm)
12
4
6
8
10
12
ねじサイズ
1/2
M5X0.8
1/8
1/4
3/8
1/2
接続ねじ種類
R
M
R
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10480986
品番
12-04RT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥833
形状
メイルランティ
使用流体
圧縮空気、真空
接続ねじ種類
R
ねじサイズ
1/2
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
-5~60
寸法A(mm)
25.6
寸法B(mm)
38.5
寸法C(Φmm)
19
二面幅H(mm)
21
寸法L(mm)
30.5
チューブ挿入長さ(mm)
19.4
質量(g)
93
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10480986
12-04RT
05723837
12-04RT
タッチコネクターFUJI/メイルランティ(金属)
千代田通商
1個
¥
719
税込
¥
791
注文コードが変更になりました