※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フジロングメイルエルボ(樹脂)

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10481424 品番 10R-03M2L
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
適合チューブ外径(Φmm)10 ねじサイズ3/8 形状ロングメイルエルボ 質量(g)66 使用温度範囲(℃)-5〜60 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 寸法L(mm)48.6 寸法A(mm)23.5 寸法B(mm)55 使用流体圧縮空気、真空 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 寸法C(Φmm)17 二面幅H(mm)17 使用真空圧力(kPa)-100 チューブ挿入長さ(mm)18.3 接続ねじ種類R

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
機械のメンテナンス
有限会社 ユニパッケージ 様

元々ついていたものが短いため作業性が悪く長いものを探していました。
しっかりしていて六角部分が長いためスパナのアクセスが楽になりました。

対象商品:
10481467
2023-04-16
用途:
機械のメンテナンスに使ってます。
マルテック 様

昔から知ってますが一流品です。安心して使えます。品質はピカイチですね。いろいろな継手を使ってますがどれも安定したチューブとのかみ合わせがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする