※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ホースフィッティングエルボ 8mm・R1/4

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10481643 品番H5-2MLU-NI
参考基準価格(税別)¥1,790 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
形状エルボ 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 接続ねじ種類R ねじサイズ1/4 ホース外径(Φmm)8 ホース内径(Φmm)5 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)23 寸法B(mm)23 寸法C(mm)31.9 二面幅H1(mm)14 二面幅H2(mm)14 寸法L(mm)17 質量(g)46 トラスコ品番808-2936 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする