※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
単相100V型コードリール 50m アース付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10482212
品番
AP-501K
参考基準価格(税別)
¥83,300
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
コンセント個数
3
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
50
質量(kg)
12
トラスコ品番
851-3575
定格電圧(V)
125
特性
アース付