※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの コードリール/延長コード
ハタヤリミテッドの コードリール
屋外用サンタイガーレインボーリール 単相100Vアース付 30m
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10483113
品番
GX-301K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
コンセント個数
3
電線仕様-種別
VCTソフトムケーブル
電線仕様-芯数
3
電線長さ(m)
30
質量(kg)
7.8
トラスコ品番
851-3819
定格電圧(V)
125
使用場所
屋外
特性
アース付