CE1505  GN(ミドリ) FMC 延長コード CEコード フジマック 10483427 CE1505  GN(ミドリ) FMC 延長コード CEコード フジマック 10483427

FMC 延長コード CEコード

(40件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10483427 品番 CE1505 GN(ミドリ)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

タップが3方向に分かれているタイプです。

長さ(m)5 電線仕様-種別VCT 用途工場、現場などでの延長用。 トラスコ品番851-3769 材質塩化ビニール樹脂 質量(g)610 定格電流(A)15A 使用可能電力(合計)(W)最大1500 電線太さ(mm2)1.25 電線仕様-芯数2
注意
※感電や火災の原因になりますので温度や湿度の高い所では使用しないでください
※発煙や火災の原因になりますのでほこりや湿度の多い所ではプラグを長時間さしっぱなしにしないでください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 40
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24739357
2025-05-28
用途:
現場作業用
有限会社カマクラ 様 (建設業・工事業)

コードが柔らかく使いやすいです。太さもあるので安心感があります。2本購入して使ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
10483393
2025-02-01
用途:
イベント時
飲食業

長さも飲食店のイベント時にちょうど良い。
目立つ配線がかわいい。

対象商品:
10483402
2024-07-29
用途:
部屋の延長コードとして
株式会社メタルワークス 様

カラーがかわいいので、部屋で使用。
アクセントとなって良いと思います。

2024-01-13
用途:
屋外での機器の使用のために
医療・福祉・介護関連業

説明には屋外での使用は推奨されない等の注意書きは無かったので、価格から購入。

他のレビューにもある通り、被覆は柔らかく扱いやすい。

しかしながら、注意書きに『多湿の場所での使用は避けるべし』とある通り、常時屋外に置いておくのはマズそうな気がします。

と言うのも、プラグの抜き差しが年々キツくなってるように感じたからです。恐らくプラグ内部の電極が湿度で錆びているのでしょう。

よって、使用しないときは屋内で管理する、もしくは定期的にコンタクトスプレーでも吹いてやる、などの工夫は必要になるのかもしれません。

どっちにしろ、重宝はしております。

1人が参考にしています
対象商品:
10483393
2024-01-31
用途:
現場作業時の電動工具電源延長に

電動工具を使用する際の延長ケーブルとして購入 目立つ色が多いので足の引っ掛け防止に良いです。 系統別 工具別に色分けできるのも便利。

1人が参考にしています
対象商品:
24739375
2024-02-01
用途:
延長コード
建設業・工事業

色で選びました。耐久性もあり必要充分です。コスパもいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
24739357
2023-01-04
用途:
グラインダー作業
八本松工業株式会社 様 (製造業)

色が派手なので何処にあるかすぐ分かるし、コードが非常に柔らかくて巻きやすい。

3人が参考にしています
対象商品:
10483357
2023-04-04
用途:
石本様
TOYAMA企画 様 (飲食業)

可愛らしいピンク色の先なので、あのよかったです。またあの間が調子悪くなれば何か購入したいと思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする