※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W71-31S  (1.5) 小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田 10484592 W71-31S  (1.5) 小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田 10484592

小形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番805-2348 注文コード10484592 品番W71-31S (1.5)
参考基準価格(税別)¥22,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー

用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様吸上式 トラスコ品番805-2348 質量(g)450 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5 カップ取付口G1/4 塗料取付口G1/4
注意
※塗料容器は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする