※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
小形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.3
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10484635
品番
W71-21G (1.3)
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ベーシックタイプの小形スプレーガンです。
空気使用量(L/min)
195
パターン開き(mm)
165
用途
自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用
仕様
重力式
トラスコ品番
805-2344
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)
450
所要圧縮機(kw)
1.5
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
1.3
エアー取込口
G1/4
カップ取付口
G1/4
注意
※塗料容器は別売りです。