※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 吸上式スプレーガン
中形スプレーガン 吸上式 ノズル口径 Φ1.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10484766
品番
W77-1S (1.5)
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ロングセラーの中形スプレーガンです。
空気使用量(L/min)
180
パターン開き(mm)
210
用途
自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用
仕様
吸上式
トラスコ品番
756-2560
材質
本体:アルミダイカスト、接液部:真鍮
質量(g)
550
所要圧縮機(kw)
0.75〜1.5
霧化方式
汎用
ノズル径(Φmm)
1.5
エアー取込口
G1/4
カップ取付口
G3/8
注意
※塗料容器は別売りです。