※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W77-11G  (1.5) 中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田 10484793 W77-11G  (1.5) 中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5 アネスト岩田 10484793

中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10484793 品番W77-11G (1.5)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

若手からベテランまで愛され続けたベストセラー

用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布 仕様重力式 トラスコ品番805-2353 質量(g)550 エアー取付口G1/4 ノズル径(Φmm)【汎用ハンドガン】1.5 カップ取付口G3/8 塗料取付口G3/8
注意
※塗料容器は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする