※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アネスト岩田
アネスト岩田の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
アネスト岩田の スプレーガン本体
アネスト岩田の 重力式スプレーガン
中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ1.5
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10484802
品番
W-77-12G (1.5MM)
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
若手からベテランまで愛され続けたベストセラー
用途
プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、木工塗装、液体塗布
仕様
重力式
トラスコ品番
805-2355
質量(g)
550
エアー取付口
G1/4
ノズル径(Φmm)
【汎用ハンドガン】1.5
カップ取付口
G3/8
塗料取付口
G3/8
注意
※塗料容器は別売りです。