※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W77-21G  (2.0) 中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田 10484827 W77-21G  (2.0) 中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0 アネスト岩田 10484827

中形スプレーガン 重力式 ノズル口径 Φ2.0

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10484827 品番 W77-21G (2.0)
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
塗料ノズル口径(Φ)2.0mm 空気使用量(L/min)340 パタン開き(mm)335 用途プラスチック塗装 車両塗装 金属塗装 木工塗装 液体塗布 トラスコ品番805-2358 質量(g)550 塗料噴出量(mL/min)390 吹付空気圧力(MPa)0.34 所要圧縮機(kw)1.5〜2.2 吹付距離(mm)250 塗料供給方式重力
注意
※塗料容器は別売りです。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10484836
2016-08-17
用途:
塗装

性能は良いと思うが、購入の際にカップ別売りを明記してほしかった。写真で判断してしまうのでカップ付の写真は紛らわしい。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
各商品情報を登録させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする