近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 重力式スプレーガン
クリーミー重力式スプレーガン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル径
0.5mm
所要圧縮機(kw)
0.4〜
注文コード
10485186
品番
C(K)-3A-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,500
この商品は
ノズル径・空気使用量・所要圧縮機
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル径
0.5mm
付属品
スパナ
トラスコ品番
805-0521
材質/仕上
(本体)アルミダイカスト合金、(接液部)ステンレス・真鍮・アルミ合金
質量(g)
200
タイプ
小型重力式
所要圧縮機(kw)
0.4〜
取付口
(カップ)G1/4
エア取入口
G1/4
注意
※カップは付属しておりません。
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。