※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クリーミー重力式スプレーガン

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ノズル径1.2mm 所要圧縮機(kw)0.75〜 注文コード10485204 品番C(KP)-5A-12
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品はノズル径・空気使用量・所要圧縮機など14種類から選べます 他の種類を見る
ノズル径1.2mm 付属品スパナ トラスコ品番805-0542 材質/仕上(本体)アルミダイカスト合金、(接液部)ステンレス・真鍮・アルミ合金 質量(g)460 タイプ重力式 所要圧縮機(kw)0.75〜 取付口(カップ)G1/4 エア取入口G1/4
注意
※カップは付属しておりません。
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10485222
2016-03-18
用途:
塗装
有限会社山岸自動車 様

この画像でカップ別売りなんて完全に詐欺だ

MonotaROからの回答

このたびは誠に申し訳ございませんでした。カップ別売の注意事項を記載いたしました。また画像の変更を検討いたします。どうぞ宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする