近畿製作所
近畿製作所の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
近畿製作所の スプレーガン本体
近畿製作所の 重力式スプレーガン
クリーミー重力式スプレーガン
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ノズル径
1.0mm
所要圧縮機(kw)
0.75〜
注文コード
10485213
品番
C(KL)63A-10
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
ノズル径・空気使用量・所要圧縮機
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ノズル径
1.0mm
付属品
スパナ
トラスコ品番
805-0531
材質/仕上
(本体)アルミダイカスト合金、(接液部)ステンレス・真鍮・アルミ合金
質量(g)
440
タイプ
重力式
所要圧縮機(kw)
0.75〜
取付口
(カップ)G1/4
エア取入口
G1/4
注意
※カップは付属しておりません。
※スプレーガン自体を溶剤につける事は禁止して下さい。