※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALLEX
ALLEXの ヘラ/盛板/コテ
ALLEXの スクレーパー
ハンマーへらチゼル型38
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10485938
品番
23403
参考基準価格(税別)
¥1,190
販売価格(税込)
¥1,088
販売価格(税別)
¥
989
バスケットに入れる
ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
刃幅(mm)
38
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
235
用途
塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に
仕様
刃付け加工有
トラスコ品番
851-2663
質量(g)
150
タイプ
貫通型
刃長(mm)
113
材質(刃)
ステンレス
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。