※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ALLEX
ALLEXの ヘラ/盛板/コテ
ALLEXの スクレーパー
ハンマーへら曲・チゼル型
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
10485956
品番
23405
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。
刃幅(mm)
50
材質
刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン
全長(mm)
235
用途
塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に
仕様
刃付け加工有
トラスコ品番
851-2665
質量(g)
160
タイプ
貫通型
刃長(mm)
113
材質(刃)
ステンレス
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。