※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハンマーへら曲・扇型75

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード10485965 品番23408
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ブレードが柄尻まで貫通しているので、ハンマーで叩けば確実に力が伝わります。
ハンドル部は滑り止め効果の高いチェッカリング加工を施してあります。

刃幅(mm)75 材質刃:ステンレス、ハンドル:ポリプロピレン 全長(mm)235 用途塗料の剥離に、錆落としに、汚れや粘着物の除去に 仕様刃付け加工有 トラスコ品番851-2668 質量(g)185 タイプ貫通型 刃長(mm)113 材質(刃)ステンレス
注意
※刃物は人に向けたり振り回さないようにして下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10485965
2023-11-21
用途:
各種捲り作業
有限会社オフィストラスト 様 (建設業・工事業)

リピートですが、余り強くハンマーでたたくとすぐにプラスチックの部分が割れてしまいます。もう少し強度が欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする