※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラムエアレス塗装機

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10486245 品番 SP-60NEWH
参考基準価格(税別)¥232,300 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
セット内容サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具 最高使用圧力(MPa)18 最大吐出量(L/min)5.3 出力(W)700 電源(V)100 仕様電動式・エコ&省エネ塗装機 寸法(cm)52×38×45 質量(kg)32 トラスコ品番851-1693
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10486245
2020-06-30
用途:
屋根の塗り替え作業に使わせて頂きました
建設業・工事業

残りの必要部品3個分かりやすく書いて欲しかったです、品物が届いてから、此れもないあれもないで戸惑いました。なんとかすべて揃えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする