※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ダイヤフラムエアレス塗装機
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10486254
品番
SP-70E3/8B
参考基準価格(税別)
¥500,000
販売価格(税込)
¥483,780
販売価格(税別)
¥
439,800
バスケットに入れる
セット内容
Hセット(品番末尾H):本体、付属工具、圧力計付、Bセット(品番末尾B):ハイソフトホース(1/4)20m、エアレスガンTPG-1、ターンクリーンチップ1650、ボデーセット(ターンクリーン)、Cセット(品番末尾C):ハイソフトホース(1/4)30m、エアレスガンTPG-1、ターンクリーンチップ1650、ボデーセット(ターンクリーン)※塗装粘度・ホース長・ホース径の作業条件で、使用条件が変わる事があります。(◎最適種、○適合種)
最大吐出量(L/min)
7.0
電源(V)
100
消費電力(W)
950
最高圧力(MPa)
24
質量(kg)
41
トラスコ品番
851-1694
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません