※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラムエアレス塗装機

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 最高圧力(MPa)14 最大吐出量(L/min)7.2 注文コード10486263 品番TB-8-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥495,000
この商品は最高圧力・最高使用圧力・最大吐出量など10種類から選べます 他の種類を見る
セット内容サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具、エアレスガン(SG-24B)、ロータリーチップセット、ブルーホース(3/8)30m、ホッパー60N-60 最大吐出量(L/min)7.2 電源(V)AC100 仕様電動式 最高圧力(MPa)14 摘要高粘度用 タイプ低圧 質量(kg)35 トラスコ品番851-1695
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
10486263 TB-8-G 12297726 - TB-8 高粘度 (50Hz) 精和産業 TB-8 高粘度 (50Hz) 精和産業 1セット 419,800 税込461,780 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10486245
2020-06-30
用途:
屋根の塗り替え作業に使わせて頂きました
建設業・工事業

残りの必要部品3個分かりやすく書いて欲しかったです、品物が届いてから、此れもないあれもないで戸惑いました。なんとかすべて揃えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする