※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ダイヤフラムエアレス塗装機
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10486272
品番
TB-9-H
参考基準価格(税別)
¥478,000
販売価格(税込)
¥439,780
販売価格(税別)
¥
399,800
バスケットに入れる
セット内容
サクションホース、リターンホース、サクションフィルター、圧力計、ビーカー、ビーカー受け、アースリード、工具
最大吐出量(L/min)
8.2
電源(V)
AC100
仕様
電動式
最高圧力(MPa)
15
摘要
本機のみ
タイプ
低圧
質量(kg)
41
トラスコ品番
851-1696
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません