※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイヤフラムエアレス塗装機

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 10486297 品番 TB-9-R
参考基準価格(税別)¥660,000 販売価格(税込) ¥626,780
販売価格(税別)
569,800
セット内容圧力計、工具、アースリード、ビーカー、ビーカー受け、ロータリーチップセット3640、ホッパー60N-60、エアレスローラーセット(PR-20M)、ローラー本体外装用(PR-20W)、エアレスガン(SG-24)、ブルーホース(3/8)30m、ハイソフトホース(1/4)10m、中間ジョイント3/8×1/4、ロータリーチップセット3140ホッパー60L 最大吐出量(L/min)8.2 電源(V)AC100 仕様電動式 最高圧力(MPa)15 摘要ローラー用 タイプ低圧 質量(kg)41 トラスコ品番851-1698
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10486245
2020-06-30
用途:
屋根の塗り替え作業に使わせて頂きました
建設業・工事業

残りの必要部品3個分かりやすく書いて欲しかったです、品物が届いてから、此れもないあれもないで戸惑いました。なんとかすべて揃えました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

塗装機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/559/
2023-04-13

「スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする