※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
精和産業
精和産業の スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
精和産業の 塗装機
ダイヤフラムエアレス塗装機
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10486306
品番
TB-9-TOP
参考基準価格(税別)
¥567,000
販売価格(税込)
¥549,780
販売価格(税別)
¥
499,800
バスケットに入れる
セット内容
TB-9-TOP(低・中粘度用):エアレスガンSG-24B・ブルーホース(3/8)30m・ハイソフトホース(1/4)10m(トップ用)・ターンWチップ1850・ボディセット中間ジョイント3/8×1/4、TB-○-K(高粘度用):エアレスガンSG-24B・ブルーホース(3/8)30m・ロータリーチップセット3640(水性用)ホッパー60[[L]](TB-9K)・ホッパー20[[L]](TB-7K)・異形ジョイント1/4U×3/8PF(TB-7K)、TB-9-R(ローラー用):エアレスローラーセット水性用(PR-20M)・ローラー本体外装用(PR-20W)エアレスガンSG-24B・ブルーホース(3/8)30mハイソフトホース(1/4)10m・ロータリーチップセット3140ホッパー60[[L]]・中間ジョイント3/8×1/4※塗装粘度・ホース長・ホース径の作業条件で、使用条件が変わる事があります。(◎最適種、○適合種)
最大吐出量(L/min)
8.2
電源(V)
AC100
仕様
電動式
最高圧力(MPa)
15
摘要
低・中粘度用
タイプ
低圧
質量(kg)
41
トラスコ品番
851-1699
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません